Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - AL-WL/1 E27 SCHWARZ 'MELGOA'

EGLO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94792

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759947927

Sonepar Artikelnummer

120404614

Hersteller Artikelnummer

94792

Hersteller Typ

MELGOA-94792

Hersteller Artikel Nr.:

94792

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP44

Max. Systemleistung:

60 W

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Fassung:

E27

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (IP), Rückseite:

IP44

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

0 lm

Lichtfarbe:

blau

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Leistungsfaktor:

0

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

250 mm

Länge:

300 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Einbaulänge:

0 mm

Einbaubreite:

0 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

0 mm

Einbaudurchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

1.545 kg

Die Außen-Wandleuchte MELGOA im Laternen-Design ist aus einem verzinkten Metall-Körper in Schwarz gefertigt. Der Leuchtenschirm wurde zudem mit einer klaren Glas-Kuppel kombiniert, die von einem Draht-Element umschlossen wurde und freie Sicht auf das Leuchtmittel ermöglicht. Die Außenlampe ist spritzwassergeschützt (IP44) und ermöglicht einen bedenkenlosen Einsatz im Außenbereich. Dank des klassischen Designs fügt sich die Außen-Wandlampe in verschiedenste Stile im Outdoor-Bereich ein – die optimale Wandleuchte für Hauseingangsbereiche, Terrassen oder den Balkon. Das abgebildete Filament-Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Außenlampe für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.