Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - AL-WL AUFWÄRTS M.SENSOR WEISS 'NAVEDO'

EGLO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93447

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759934477

Sonepar Artikelnummer

120404555

Hersteller Artikelnummer

93447

Hersteller Typ

NAVEDO-93447

Hersteller Artikel Nr.:

93447

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP), frontseitig:

IP44

Max. Systemleistung:

60 W

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Fassung:

E27

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (IP), Rückseite:

IP44

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Schalter:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

0 lm

Lichtfarbe:

blau

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Leistungsfaktor:

0

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

425 mm

Länge:

200 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Einbaulänge:

0 mm

Einbaubreite:

0 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

0 mm

Einbaudurchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

1.750 kg

Die Außen-Wandleuchte NAVEDO im Laternen-Design (stehend) ist aus einem Aluguss-Körper in Weiß gefertigt, der mit klaren Glasscheiben kombiniert wurde. Die Wandlampe ist mit einem Bewegungssensor ausgestattet und schaltet das Licht automatisch ein, schlecht einsehbare Bereiche werden beleuchtet und ungebetene Gäste werden abgeschreckt. Der integrierte Dämmerungssensor misst die Umgebungshelligkeit und schaltet das Licht nur dann ein, wenn es auch wirklich nötig ist. Die Außenlampe ist spritzwassergeschützt (IP44) und ermöglicht einen bedenkenlosen Einsatz im Außenbereich. Dank des klassischen Designs fügt sich die Außen-Wandlampe in verschiedenste Stile im Outdoor-Bereich ein und bietet eine passende Beleuchtung für beispielsweise Stadtvillen mit Altbau- oder Jugendstil-Charakter – die optimale Wandleuchte für Hauseingangsbereiche, Terrassen oder den Balkon. Das abgebildete Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.