EGLO - ALU-PROFIL ELOXIERT 2M 'LEDLINE20 RECESS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69312
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2020 mm
Breite - 34 mm
Höhe/Tiefe - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759693121
Sonepar Artikelnummer
121114659
Hersteller Artikelnummer
69312
Hersteller Typ
LEDLINE20 - 69312
Hersteller Artikel Nr.:
69312
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2020 mm
Breite:
34 mm
Höhe/Tiefe:
26 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.395 kg
LEDLINE20recessed - Schiene aus hochwertigem Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche alu eloxiert, optional Endkappen verfügbar, optional Montageset verfügbar, Abmessungen der Schiene: LxBxH: 2020x34x26mm, Schutzart IP20


