EGLO - ALU-PROFIL ELOXIERT 3M 'LEDLINE20 LOW'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69286
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3020 mm
Breite - 20 mm
Höhe/Tiefe - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759692865
Sonepar Artikelnummer
121114649
Hersteller Artikelnummer
69286
Hersteller Typ
LEDLINE20 - 69286
Hersteller Artikel Nr.:
69286
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3020 mm
Breite:
20 mm
Höhe/Tiefe:
14 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.395 kg
LEDLINE20low - Schiene aus hochwertigem Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche alu eloxiert, optional Endkappen verfügbar, optional Montageset verfügbar, Abmessungen der Schiene: LxBxH: 3020x20x14mm, Schutzart IP20


