EGLO - ALU-PROFIL SCHWARZ 2M 'LEDline 20 H'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68852
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2020 mm
Breite - 20 mm
Höhe/Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759688523
Sonepar Artikelnummer
121114596
Hersteller Artikelnummer
68852
Hersteller Typ
68852
Hersteller Artikel Nr.:
68852
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2020 mm
Breite:
20 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.524 kg
LEDLINE20H - Schiene aus hochwertigem Aluminium-Strangpressprofil, Pulverbeschichtete schwarze Oberfläche (ähnlich RAL 9005), optional Endkappen verfügbar, optional Montageset verfügbar, Abmessungen der Schiene: LxBxH: 2020x20x20mm, Schutzart IP20


