EGLO - ALU-PROFIL SCHWARZ 3M 'LEDLINE20 LOW'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69284
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3020 mm
Breite - 20 mm
Höhe/Tiefe - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759692841
Sonepar Artikelnummer
121114650
Hersteller Artikelnummer
69284
Hersteller Typ
LEDLINE20 - 69284
Hersteller Artikel Nr.:
69284
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3020 mm
Breite:
20 mm
Höhe/Tiefe:
14 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.395 kg
LEDLINE20low - Schiene aus hochwertigem Aluminium-Strangpressprofil, Pulverbeschichtete weiße Oberfläche (ähnlich RAL 9016), optional Endkappen verfügbar, optional Montageset verfügbar, Abmessungen der Schiene: LxBxH: 3020x20x14mm, Schutzart IP20


