EGLO - ALU-PROFIL SCHWARZ 3M 'LEDLINE20 RECESSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69313
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3020 mm
Breite - 34 mm
Höhe/Tiefe - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759693138
Sonepar Artikelnummer
121114663
Hersteller Artikelnummer
69313
Hersteller Typ
LEDLINE20 - 69313
Hersteller Artikel Nr.:
69313
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3020 mm
Breite:
34 mm
Höhe/Tiefe:
26 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.395 kg
LEDLINE20recessed - Schiene aus hochwertigem Aluminium-Strangpressprofil, Pulverbeschichtete weiße Oberfläche (ähnlich RAL 9016), optional Endkappen verfügbar, optional Montageset verfügbar, Abmessungen der Schiene: LxBxH: 3020x34x26mm, Schutzart IP20


