EGLO - ALU-PROFIL WEISS 2M 'LEDLINE20 RECESSED'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69311
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2020 mm
Breite - 34 mm
Höhe/Tiefe - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759693114
Sonepar Artikelnummer
121114661
Hersteller Artikelnummer
69311
Hersteller Typ
LEDLINE20 - 69311
Hersteller Artikel Nr.:
69311
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2020 mm
Breite:
34 mm
Höhe/Tiefe:
26 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.395 kg
LEDLINE20recessed - Schiene aus hochwertigem Aluminium-Strangpressprofil, Pulverbeschichtete schwarze Oberfläche (ähnlich RAL 9005), optional Endkappen verfügbar, optional Montageset verfügbar, Abmessungen der Schiene: LxBxH: 2020x34x26mm, Schutzart IP20


