EGLO - ALU-PROFIL WEISS 3M 'LEDline 20 H'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68854
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3020 mm
Breite - 20 mm
Höhe/Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759688547
Sonepar Artikelnummer
121114598
Hersteller Artikelnummer
68854
Hersteller Typ
68854
Hersteller Artikel Nr.:
68854
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3020 mm
Breite:
20 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.783 kg
LEDLINE20H - Schiene aus hochwertigem Aluminium-Strangpressprofil, Pulverbeschichtete weiße Oberfläche (ähnlich RAL 9016), optional Endkappen verfügbar, optional Montageset verfügbar, Abmessungen der Schiene: LxBxH: 3020x20x20mm, Schutzart IP20


