EGLO - ALU-REFLEKTOR Ø482 ZU 69578

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69581
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 0.980 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759695811
Sonepar Artikelnummer
121406874
Hersteller Artikelnummer
69581
Hersteller Typ
69581
Hersteller Artikel Nr.:
69581
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.980 kg
CAPANO 27IN1 Reflektor zu Hallenleuchte, Aluminium silber, Abmessungen: DMxH: Ø 482 mm x 248 mm, Gewicht: 0.56kg


