EGLO - AUFBAURAHMEN 1195 F.SALOBRENA PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69365
Werkstoff - Stahl
Länge - 1205 mm
Breite - 303 mm
Höhe/Tiefe - 72 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759693657
Sonepar Artikelnummer
121234104
Hersteller Artikelnummer
69365
Hersteller Typ
SALOBRENA PRO-69365
Hersteller Artikel Nr.:
69365
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1205 mm
Breite:
303 mm
Höhe/Tiefe:
72 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.696 kg
SALOBRENA PRO Aufbaurahmen für Anbaumontage, Abmessungen: LxBxH: 1205mm x 303mm x 72mm, für Leuchtengröße: LxB: 1195mm x 295mm, Gewicht: 2.55kg


