EGLO - AUFBAURAHMEN 1200 F.SALOBRENA 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61361
Werkstoff - Stahl
Länge - 303 mm
Breite - 1205 mm
Höhe/Tiefe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9002759613617
Sonepar Artikelnummer
120394565
Hersteller Artikelnummer
61361
Hersteller Typ
SALOBRENA 1-61361
Hersteller Artikel Nr.:
61361
Werkstoff:
Stahl
Länge:
303 mm
Breite:
1205 mm
Höhe/Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.833 kg
Der Aufbaurahmen SALOBRENA 1 ist aus weißem Metall gefertigt und hat eine Größe von 120,5 x 30,3 cm und eine Höhe von 5 cm. Der Rahmen dient als Zubehör für das LED Panel der Serie SALOBRENA 1 (Art.Nr.: 96151) und ermöglicht Ihnen die Montage als Deckenleuchte.


