EGLO - AUFBAURAHMEN 595 F.SALOBRENA 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61358
Werkstoff - Stahl
Länge - 603 mm
Breite - 603 mm
Höhe/Tiefe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759613587
Sonepar Artikelnummer
120394563
Hersteller Artikelnummer
61358
Hersteller Typ
SALOBRENA 1-61358
Hersteller Artikel Nr.:
61358
Werkstoff:
Stahl
Länge:
603 mm
Breite:
603 mm
Höhe/Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.500 kg
Der Aufbaurahmen SALOBRENA 1 ist aus weißem Metall gefertigt und hat eine Größe von 60,3 x 60,3 cm und eine Höhe von 5 cm. Der Rahmen dient als Zubehör für das LED Panel der Serie SALOBRENA 1 (Art.Nr.: 96153) und ermöglicht Ihnen die Montage als Deckenleuchte.


