EGLO - AUFBAURAHMEN 595 F.SALOBRENA PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69363
Werkstoff - Stahl
Länge - 603 mm
Breite - 603 mm
Höhe/Tiefe - 72 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759693633
Sonepar Artikelnummer
121234102
Hersteller Artikelnummer
69363
Hersteller Typ
SALOBRENA PRO-69363
Hersteller Artikel Nr.:
69363
Werkstoff:
Stahl
Länge:
603 mm
Breite:
603 mm
Höhe/Tiefe:
72 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.030 kg
SALOBRENA PRO Aufbaurahmen für Anbaumontage, Abmessungen: LxBxH: 603mm x 603mm x 72mm, für Leuchtengröße: LxB: 595mm x 595mm, Gewicht: 1.90kg


