EGLO - AUFBAURAHMEN 620 F.SALOBRENA 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61359
Werkstoff - Stahl
Länge - 627 mm
Breite - 628 mm
Höhe/Tiefe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9002759613594
Sonepar Artikelnummer
120394564
Hersteller Artikelnummer
61359
Hersteller Typ
SALOBRENA 1-61359
Hersteller Artikel Nr.:
61359
Werkstoff:
Stahl
Länge:
627 mm
Breite:
628 mm
Höhe/Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.000 kg
Der Aufbaurahmen SALOBRENA 1 ist aus weißem Metall gefertigt und hat eine Größe von 62,8 x 62,8 cm und eine Höhe von 5 cm. Der Rahmen dient als Zubehör für das LED Panel der Serie SALOBRENA 1 (Art.Nr.: 96154) und ermöglicht Ihnen die Montage als Deckenleuchte.


