Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - AUFBAURAHMEN 620 F.SALOBRENA PRO

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - AUFBAURAHMEN 620 F.SALOBRENA PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69364

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 628 mm

  • Breite - 628 mm

  • Höhe/Tiefe - 72 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759693640

Sonepar Artikelnummer

121234103

Hersteller Artikelnummer

69364

Hersteller Typ

SALOBRENA PRO-69364

Hersteller Artikel Nr.:

69364

Werkstoff:

Stahl

Länge:

628 mm

Breite:

628 mm

Höhe/Tiefe:

72 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

3.197 kg

SALOBRENA PRO Aufbaurahmen für Anbaumontage, Abmessungen: LxBxH: 628mm x 628mm x 72mm, für Leuchtengröße: LxB: 620mm x 620mm, Gewicht: 2.0kg