Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - AUFHÄNGUNG/1 2600MM ROT 'TACITO'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - AUFHÄNGUNG/1 2600MM ROT 'TACITO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62808

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - rot

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759628086

Sonepar Artikelnummer

120751745

Hersteller Artikelnummer

62808

Hersteller Typ

TACITO-62808

Hersteller Artikel Nr.:

62808

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

40 W

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

88 mm

Durchmesser:

45 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

0.377 kg

TACITO Hängeleuchte, E27 Fassung als Metallzylinder klein, Gehäuse verkehrsrot struktur, direkter Lichtaustritt, Leuchtmittel E27 1x 40W nicht im Lieferumfang enthalten, inkl. Pendelaufhängung 2600 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse II, Abmessungen: DMxH: 45 mm x 88 mm, Gewicht: 0.34 kg