Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - AUFHÄNGUNG/1 4000MM SCHWARZ 'TACITO'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - AUFHÄNGUNG/1 4000MM SCHWARZ 'TACITO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62803

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759628031

Sonepar Artikelnummer

120751532

Hersteller Artikelnummer

62803

Hersteller Typ

TACITO-62803

Hersteller Artikel Nr.:

62803

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

40 W

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

88 mm

Durchmesser:

45 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

0.438 kg

TACITO Hängeleuchte, E27 Fassung als Metallzylinder klein, Gehäuse schwarz struktur, direkter Lichtaustritt, Leuchtmittel E27 1x 40W nicht im Lieferumfang enthalten, inkl. Pendelaufhängung 4000 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse II, Abmessungen: DMxH: 45 mm x 88 mm, Gewicht: 0.40 kg