EGLO - AUFHÄNGUNG/1 NICKEL-MATT 'PASTERI PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61373
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - Nickel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759613730
Sonepar Artikelnummer
120751716
Hersteller Artikelnummer
61373
Hersteller Typ
PASTERI PRO-61373
Hersteller Artikel Nr.:
61373
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Nickel
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
60 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Reflektor:
ohne
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Notlicht:
Nein
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Mit Abhängung:
Ja
Pendellänge:
2500 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.435 kg


