EGLO - AUFHÄNGUNG/1 SCHWARZ 'PASTERI PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69378
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759693787
Sonepar Artikelnummer
121234139
Hersteller Artikelnummer
69378
Hersteller Typ
PASTERI PRO-69378
Hersteller Artikel Nr.:
69378
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
60 W
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
2500 mm
Durchmesser:
95 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.392 kg


