EGLO - AUFHÄNGUNG/2 NICKEL-MATT 'PASTERI PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61384
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - Nickel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759613846
Sonepar Artikelnummer
120751824
Hersteller Artikelnummer
61384
Hersteller Typ
PASTERI PRO-61384
Hersteller Artikel Nr.:
61384
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Nickel
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
120 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Reflektor:
ohne
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Notlicht:
Nein
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Breite:
60 mm
Höhe/Tiefe:
40 mm
Länge:
335 mm
Mit Abhängung:
Ja
Pendellänge:
2500 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.956 kg


