EGLO - AUFHÄNGUNG/2 SCHWARZ 'PASTERI PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69381
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759693817
Sonepar Artikelnummer
121234144
Hersteller Artikelnummer
69381
Hersteller Typ
PASTERI PRO-69381
Hersteller Artikel Nr.:
69381
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
120 W
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Breite:
60 mm
Höhe/Tiefe:
40 mm
Länge:
335 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.907 kg


