EGLO - AUFHÄNGUNG/3 SCHWARZ H-1500 'PASTERI PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69383
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759693831
Sonepar Artikelnummer
121234141
Hersteller Artikelnummer
69383
Hersteller Typ
PASTERI PRO-69383
Hersteller Artikel Nr.:
69383
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
180 W
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
1500 mm
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
1.205 kg


