EGLO - AUSLASSVERLÄNGERUNG WEISS 'EASYT'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 901661
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 120 mm
Höhe/Tiefe - 1200 mm
Durchmesser - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606323630
Sonepar Artikelnummer
121221223
Hersteller Artikelnummer
901661
Hersteller Typ
EASYT-901661
Hersteller Artikel Nr.:
901661
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
120 mm
Höhe/Tiefe:
1200 mm
Durchmesser:
58 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.200 kg
Die Auslassverlängerung \''EASYT DEPORTED CON\'' in Weiß ist ein praktisches Zubehör für das flexible Tracksystem. Sie ermöglicht eine einfache Verlängerung des Abstands zwischen der Decke und der Schiene, um eine individuelle Anpassung der Beleuchtungshöhe zu ermöglichen. Das schlichte weiße Design sorgt für eine harmonische Integration in das Gesamtkonzept des Systems. Ideal für die Anpassung von Lichtquellen in höheren Decken oder für eine flexible Gestaltung von Beleuchtungslösungen in Wohnräumen, Büros oder Geschäftsräumen.


