EGLO - Außenleuchte/1 E27 SCHWARZ/KLAR 'CHIAPPERA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900802
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606261819
Sonepar Artikelnummer
121068799
Hersteller Artikelnummer
900802
Hersteller Typ
CHIAPPERA-900802
Hersteller Artikel Nr.:
900802
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
40 W
Höhe/Tiefe:
330 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
E27
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtaustritt:
indirekt
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
220 mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
1.388 kg


