EGLO - BALDACHIN M.2000MM TRANSP.LEITUNG WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60349
Werkstoff - Aluminium
Länge - 110 mm
Breite - 65 mm
Höhe/Tiefe - 37 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759603496
Sonepar Artikelnummer
120751486
Hersteller Artikelnummer
60349
Hersteller Typ
SALOBRENA 1-60349
Hersteller Artikel Nr.:
60349
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
110 mm
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
37 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.379 kg
Baldachin aus Aluminium-Druckguss inkl. 2000mm langem transparentem 5x0,75mm² Einspeisekabel.


