EGLO - BASICDIM WIRELESS MODULE G2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69368
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 80 mm
Breite - 30 mm
Höhe/Tiefe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759693688
Sonepar Artikelnummer
121234172
Hersteller Artikelnummer
69368
Hersteller Typ
Modul-69368
Hersteller Artikel Nr.:
69368
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
80 mm
Breite:
30 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.020 kg
BASICDIM WIRELESS MODULE G2, Zubehör


