EGLO - BASICDIM WIRELESS SR MODUL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69414
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 119 mm
Breite - 30 mm
Höhe/Tiefe - 21 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759694142
Sonepar Artikelnummer
121234173
Hersteller Artikelnummer
69414
Hersteller Typ
CASAMBI PORTFOLIO-69414
Hersteller Artikel Nr.:
69414
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
119 mm
Breite:
30 mm
Höhe/Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.036 kg
BASICDIM WIRELESS SR MODUL, Zubehör


