Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EGLO - BELLARIA-A IP54 13W LF830 ANTHRAZIT

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - BELLARIA-A IP54 13W LF830 ANTHRAZIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69336

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759693367

Sonepar Artikelnummer

121234153

Hersteller Artikelnummer

69336

Hersteller Typ

BELLARIA A-69336

Hersteller Artikel Nr.:

69336

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1102 lm

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Höhe/Tiefe:

75 mm

Außendurchmesser:

275 mm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

1.205 kg

BELLARIA Anbauleuchte aus Aluminiumdruckguss, Gehäuse feinstruktur anthrazit matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 7016, direkter Lichtaustritt, inkl. LED Treiber on/off, Lichtlenkung direkt durch PMMA opal + dreifaches Kreuz, Abstrahlcharakteristik mit einem Abstrahlwinkel von 110°, Leuchtenlichtstrom von 1102 Lumen bei 14 Watt, Farbtemperatur 3000K, CRI >80, Binning initial MacAdam <= 3 SDCM, Bemessungslebensdauer: L70 50.000h, Schutzart IP65, Schutzklasse I, Abmessungen: DMxH: Ø275 mm x 75 mm, Gewicht: 0.95kg, Schlagfestigkeit der Leuchte liegt in der Klasse IK08