EGLO - BEWEGUNGSMELDER - PRÄSENZERKENNUNG WEISS, 360° 1M-6M (10sec-15min) IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902744
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121396397
Hersteller Artikelnummer
902744
Hersteller Typ
DETECTMEPRESENCE-902744
Hersteller Artikel Nr.:
902744
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg
Der Präsenzmelder für die Deckenmontage erfasst dank MMV-Modul nicht nur Bewegungen, sondern erkennt Personen auch im Ruhezustand – ideal für Büros, Besprechungsräume oder Sanitärbereiche, in denen klassische Bewegungsmelder zu früh abschalten. Der 360°-Erfassungsbereich sorgt für eine lückenlose Rundum-Überwachung direkt von der Decke aus. Reichweite, Nachlaufzeit und Helligkeitsschwelle lassen sich individuell anpassen, sodass der Sensor präzise auf die jeweilige Raumsituation eingestellt werden kann. Mit einer Schaltleistung von bis zu 2000 W (konventionelle Leuchtmittel) bzw. 1000 W (LED) eignet er sich für vielfältige Installationen. Schutzklasse IP20 für den Inneneinsatz.


