EGLO - BODENEINBAUL/1 Ø120 EDELSTAHL 'RIGA 3'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62342
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759623425
Sonepar Artikelnummer
120609162
Hersteller Artikelnummer
62342
Hersteller Typ
RIGA 3 PRO-62342
Hersteller Artikel Nr.:
62342
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
6 W
Fassung:
GU10
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
225 mm
Außendurchmesser:
120 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052940
Gewicht:
1.200 kg


