EGLO - CONNECT-Z SWITCH WANDSCHALTER 80x80MM INKL. WANDHALTERUNG, BATTERIEBETRIEBEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900116
Art des Zubehörs/Ersatzteils - UV-Filter
Lichtaustritt - indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Lichtverteiler - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606285761
Sonepar Artikelnummer
121110699
Hersteller Artikelnummer
900116
Hersteller Typ
CONNECT-Z SWITCH -900116
Hersteller Artikel Nr.:
900116
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
UV-Filter
Lichtaustritt:
indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.532 kg


