EGLO - DALI 3 IN 1 TOUCH PANEL ( DT8 )

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69075
Werkstoff - sonstige
Länge - 86 mm
Breite - 86 mm
Höhe/Tiefe - 33 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759690755
Sonepar Artikelnummer
121114636
Hersteller Artikelnummer
69075
Hersteller Typ
MIBOXER - 69075
Hersteller Artikel Nr.:
69075
Werkstoff:
sonstige
Länge:
86 mm
Breite:
86 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.200 kg
4-Zonen DALI DT8 Touchpanel 3 in 1, Gehäusefarbe: weiß, Stromversorgung über DALI, Abmessungen: LxBxH: 138x56x20mm, Gewicht: 0,15kg


