EGLO - DALI 5 IN 1 LED CONTROLLER ( DT8 )

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69062
Werkstoff - sonstige
Länge - 130 mm
Breite - 49 mm
Höhe/Tiefe - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759690625
Sonepar Artikelnummer
121114625
Hersteller Artikelnummer
69062
Hersteller Typ
MIBOXER - 69062
Hersteller Artikel Nr.:
69062
Werkstoff:
sonstige
Länge:
130 mm
Breite:
49 mm
Höhe/Tiefe:
27 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.120 kg
Miboxer 5-Kanal Steuergerät DALI DT8, Eingangsspannung: 12 / 24Vdc, Ausgangsspannung: 5x 12 / 24Vdc, Ausgangsstrom: 6A pro Kanal - Total max. 20A, Abmessungen: LxBxH: 130x49x27mm, Gewicht: 0,10kg


