EGLO - DALI PS3 DALI-2 POWER SUPPLY 87500873

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68338
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 81 mm
Breite - 30 mm
Höhe/Tiefe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759683382
Sonepar Artikelnummer
121128886
Hersteller Artikelnummer
68338
Hersteller Typ
68338
Hersteller Artikel Nr.:
68338
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
81 mm
Breite:
30 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.030 kg
DALI-2 Stromversorgung die 70 mA für DALI-2 Installation zur Verfügung stellt


