EGLO - DECKENTEIL ZU HL/1 GRÜN 'TACITO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62763
Werkstoff - Stahl
Höhe/Tiefe - 25 mm
Durchmesser - 100 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759627638
Sonepar Artikelnummer
120751579
Hersteller Artikelnummer
62763
Hersteller Typ
TACITO-62763
Hersteller Artikel Nr.:
62763
Werkstoff:
Stahl
Höhe/Tiefe:
25 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.169 kg
TACITO Aufbaubaldachin 1-fach aus Aluminium, Gehäuse opalgrün struktur, Schutzklasse I, Abmessungen: DMxH: 100 mm x 25 mm, Gewicht: 0.13 kg


