EGLO - DECKENTEIL ZU HL/1 NICKEL-MATT 'TACITO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62759
Werkstoff - Stahl
Höhe/Tiefe - 25 mm
Durchmesser - 100 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759627591
Sonepar Artikelnummer
120751785
Hersteller Artikelnummer
62759
Hersteller Typ
TACITO-62759
Hersteller Artikel Nr.:
62759
Werkstoff:
Stahl
Höhe/Tiefe:
25 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.166 kg
TACITO Aufbaubaldachin 1-fach aus Aluminium, Gehäuse nickel matt, Schutzklasse I, Abmessungen: DMxH: 100 mm x 25 mm, Gewicht: 0.13 kg


