EGLO - DECKENTEIL ZU HL/10 BLAU 'TACITO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62788
Werkstoff - Stahl
Höhe/Tiefe - 30 mm
Durchmesser - 580 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759627881
Sonepar Artikelnummer
120751114
Hersteller Artikelnummer
62788
Hersteller Typ
TACITO-62788
Hersteller Artikel Nr.:
62788
Werkstoff:
Stahl
Höhe/Tiefe:
30 mm
Durchmesser:
580 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.701 kg
CONESSA Aufbaubaldachin 10-fach aus Aluminium, Gehäuse enzianblau struktur, Schutzklasse I, Abmessungen: DMxH: 580 mm x 30 mm, Gewicht: 4.50 kg


