EGLO - DECKENTEIL ZU HL/10 GRAU 'TACITO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62785
Werkstoff - Stahl
Höhe/Tiefe - 30 mm
Durchmesser - 580 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759627850
Sonepar Artikelnummer
120751319
Hersteller Artikelnummer
62785
Hersteller Typ
TACITO-62785
Hersteller Artikel Nr.:
62785
Werkstoff:
Stahl
Höhe/Tiefe:
30 mm
Durchmesser:
580 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.722 kg
CONESSA Aufbaubaldachin 10-fach aus Aluminium, Gehäuse staubgrau struktur, Schutzklasse I, Abmessungen: DMxH: 580 mm x 30 mm, Gewicht: 4.50 kg


