EGLO - DECKENTEIL ZU HL/10 GRÜN 'TACITO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62787
Werkstoff - Stahl
Höhe/Tiefe - 30 mm
Durchmesser - 580 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759627874
Sonepar Artikelnummer
120751113
Hersteller Artikelnummer
62787
Hersteller Typ
TACITO-62787
Hersteller Artikel Nr.:
62787
Werkstoff:
Stahl
Höhe/Tiefe:
30 mm
Durchmesser:
580 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.711 kg
CONESSA Aufbaubaldachin 10-fach aus Aluminium, Gehäuse opalgrün struktur, Schutzklasse I, Abmessungen: DMxH: 580 mm x 30 mm, Gewicht: 4.50 kg


