EGLO - DECKENTEIL ZU HL/10 SCHWARZ 'CONESSA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62886
Werkstoff - Stahl
Höhe/Tiefe - 30 mm
Durchmesser - 580 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759628864
Sonepar Artikelnummer
120750798
Hersteller Artikelnummer
62886
Hersteller Typ
CONESSA PRO-62886
Hersteller Artikel Nr.:
62886
Werkstoff:
Stahl
Höhe/Tiefe:
30 mm
Durchmesser:
580 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
4.685 kg
CONESSA Aufbaubaldachin 10-fach aus Aluminium, Gehäuse schwarz struktur, Schutzklasse I, Abmessungen: DMxH: 580 mm x 30 mm, Gewicht: 4.50 kg


