EGLO - DECKENTEIL ZU HL/12 Ø185 WEISS 'TACITO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64589
Werkstoff - Stahl
Höhe/Tiefe - 54 mm
Durchmesser - 185 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759645892
Sonepar Artikelnummer
120751899
Hersteller Artikelnummer
64589
Hersteller Typ
TACITO-64589
Hersteller Artikel Nr.:
64589
Werkstoff:
Stahl
Höhe/Tiefe:
54 mm
Durchmesser:
185 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.620 kg
TACITO Aufbaubaldachin (Deckenverteiler) 12-fach aus Aluminium, Gehäuse weiß struktur, Schutzklasse I, Abmessungen: DMxH: 185 mm x 54 mm, Gewicht: 0.46 kg


