EGLO - DECKENTEIL ZU HL/15 Ø185 SCHWARZ'TACITO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66254
Werkstoff - Stahl
Höhe/Tiefe - 54 mm
Durchmesser - 185 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759662547
Sonepar Artikelnummer
120751846
Hersteller Artikelnummer
66254
Hersteller Typ
TACITO-66254
Hersteller Artikel Nr.:
66254
Werkstoff:
Stahl
Höhe/Tiefe:
54 mm
Durchmesser:
185 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.640 kg
TACITO Aufbaubaldachin (Deckenverteiler) 15-fach aus Aluminium, Gehäuse schwarz struktur, Schutzklasse I, Abmessungen: DMxH: 185 mm x 54 mm, Gewicht: 0.49 kg


