EGLO - DECKENTEIL ZU HL/15 Ø185 WEISS 'TACITO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66253
Werkstoff - Stahl
Höhe/Tiefe - 54 mm
Durchmesser - 185 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759662530
Sonepar Artikelnummer
120751850
Hersteller Artikelnummer
66253
Hersteller Typ
TACITO-66253
Hersteller Artikel Nr.:
66253
Werkstoff:
Stahl
Höhe/Tiefe:
54 mm
Durchmesser:
185 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.668 kg
TACITO Aufbaubaldachin (Deckenverteiler) 15-fach aus Aluminium, Gehäuse weiß struktur, Schutzklasse I, Abmessungen: DMxH: 185 mm x 54 mm, Gewicht: 0.49 kg


