EGLO - DECKENTEIL ZU HL/3 GRAU 'TACITO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62768
Werkstoff - Stahl
Höhe/Tiefe - 25 mm
Durchmesser - 290 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759627683
Sonepar Artikelnummer
120751788
Hersteller Artikelnummer
62768
Hersteller Typ
TACITO-62768
Hersteller Artikel Nr.:
62768
Werkstoff:
Stahl
Höhe/Tiefe:
25 mm
Durchmesser:
290 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.961 kg
CONESSA Aufbaubaldachin 3-fach aus Aluminium, Gehäuse staubgrau struktur, Schutzklasse I, Abmessungen: DMxH: 290 mm x 25 mm, Gewicht: 0.89 kg


