EGLO - DECKENTEIL ZU HL/3 GRÜN 'TACITO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62771
Werkstoff - Stahl
Höhe/Tiefe - 25 mm
Durchmesser - 290 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759627713
Sonepar Artikelnummer
120751612
Hersteller Artikelnummer
62771
Hersteller Typ
TACITO-62771
Hersteller Artikel Nr.:
62771
Werkstoff:
Stahl
Höhe/Tiefe:
25 mm
Durchmesser:
290 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.956 kg
CONESSA Aufbaubaldachin 3-fach aus Aluminium, Gehäuse opalgrün struktur, Schutzklasse I, Abmessungen: DMxH: 290 mm x 25 mm, Gewicht: 0.89 kg


