EGLO - DECKENTEIL ZU HL/3 NICKEL-MATT 'TACITO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62767
Werkstoff - Stahl
Höhe/Tiefe - 25 mm
Durchmesser - 290 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759627676
Sonepar Artikelnummer
120751746
Hersteller Artikelnummer
62767
Hersteller Typ
TACITO-62767
Hersteller Artikel Nr.:
62767
Werkstoff:
Stahl
Höhe/Tiefe:
25 mm
Durchmesser:
290 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.942 kg
CONESSA Aufbaubaldachin 3-fach aus Aluminium, Gehäuse nickel matt, Schutzklasse I, Abmessungen: DMxH: 290 mm x 25 mm, Gewicht: 0.89 kg


