EGLO - DECKENTEIL ZU HL/3 ROT 'TACITO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62769
Werkstoff - Stahl
Höhe/Tiefe - 25 mm
Durchmesser - 290 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759627690
Sonepar Artikelnummer
120751611
Hersteller Artikelnummer
62769
Hersteller Typ
TACITO-62769
Hersteller Artikel Nr.:
62769
Werkstoff:
Stahl
Höhe/Tiefe:
25 mm
Durchmesser:
290 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.981 kg
CONESSA Aufbaubaldachin 3-fach aus Aluminium, Gehäuse verkehrsrot struktur, Schutzklasse I, Abmessungen: DMxH: 290 mm x 25 mm, Gewicht: 0.89 kg


