EGLO - DECKENTEIL ZU HL/3 SCHWARZ 'CONESSA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62868
Werkstoff - Stahl
Höhe/Tiefe - 25 mm
Durchmesser - 290 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759628680
Sonepar Artikelnummer
120751356
Hersteller Artikelnummer
62868
Hersteller Typ
CONESSA PRO-62868
Hersteller Artikel Nr.:
62868
Werkstoff:
Stahl
Höhe/Tiefe:
25 mm
Durchmesser:
290 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.908 kg
CONESSA Aufbaubaldachin 3-fach aus Aluminium, Gehäuse schwarz struktur, Schutzklasse I, Abmessungen: DMxH: 290 mm x 25 mm, Gewicht: 0.89 kg


