EGLO - DECKENTEIL ZU HL/3 WEISS 'CONESSA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62867
Werkstoff - Stahl
Höhe/Tiefe - 25 mm
Durchmesser - 290 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759628673
Sonepar Artikelnummer
120751521
Hersteller Artikelnummer
62867
Hersteller Typ
CONESSA PRO-62867
Hersteller Artikel Nr.:
62867
Werkstoff:
Stahl
Höhe/Tiefe:
25 mm
Durchmesser:
290 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.923 kg
CONESSA Aufbaubaldachin 3-fach aus Aluminium, Gehäuse weiß struktur, Schutzklasse I, Abmessungen: DMxH: 290 mm x 25 mm, Gewicht: 0.89 kg


